| filter-regulator LFR |
| notranji navoj G 1/8", G 1/4" |
| serija D, kovina |
| z manometrom ali brez manometra (O) |
| neposredno krmiljen regulator tlaka (MINI, MIDI) |
| ročno upravljan vklopni ventil, filter-regulator (KC) |
| ročno vrtenje ali popolnoma avtomatski (A) |
| dimenzija rastra 40 mm (brez priključnih plošč) |
| 0,5 do 12 bar |
| 40 µm |
| 750 do 1.150 l/min |
| –10 °C do +60 °C |
| 1 do 16 bar |
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.