Menu

Kombinacija enot za pripravo zraka LFR-KC, MINI, brez naoljevalnika, Festo

od Festo   |   Prikaži več Classic

Natisni
S kombinacijo enot za pripravo zraka LFR-KC, MINI, sestoji iz direktno krmiljenega ventila za regulacijo tlaka, ročno upravljanega vklopnega ventila in filter-regulatorja. Izpust kondenzata je lahko ročen ali avtomatski. Za varno odzračevanje naprave je na izhodu enote potreben dodatni hitri odzračevalni ventil.
Področje uporabe
  • stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:8:4] (finost filtra 40 μm)
  • inertni plini

Prednosti/Izvedbe
  • delovni tlak se lahko vklopi ali izklopi
  • za nenaoljen dovod stisnjenega zraka

Tehnični podatki
  • velikost MINI

dimenzija rastra 40 mm (brez priključnih plošč)

  • območje regulacije tlaka
0,5 do 12 bar
  • finost filtra
40 µm
  • količina pretoka
750 do 1.150 l/min
  • temperaturno območje
–10 °C do +60 °C
  • delovni tlak
1 do 16 bar

Material
  • ohišje iz cinkove tlačne litine
  • priključne plošče iz cinkove tlačne litine/aluminija
  • lonček iz PC
  • kovinska zaščitna košara iz aluminija
  • tesnila iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.