Vrtljiva prijemalna enota HGDS, Festo

od Festo   |   Prikaži več Mehanska prijemala

Natisni
Vrtljiva prijemalna enota serije B je kombinacija vzporednega prijemala z vodilom v obliki T in vrtljivega pogona DSM z brezstopenjsko nastavljivim kotom vrtenja. Priključki za stisnjen zrak in zahteva za položaj se nahajajo zunaj območja vrtenja.
Področje uporabe
  • Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], možno delovanje z mazanjem (potrebno za nadaljnje delovanje)

Prednosti/Izvedbe
  • visok navor in vztrajnostni moment mase
  • vsi priključki dostopni z ene strani
  • natančen končni naslon z elastičnim blaženjem ali integriranim blažilnikom udarcev

Tehnični podatki
  • Velikost
12–20 mm
  • Hod na čeljust prijemala
2,5–7 mm
  • pnevmatska povezava
M5
  • Temperaturno območje
od +5 °C do +60 °C
  • Delovni tlak
3–8 barov

Material
  • Prijemalne čeljusti, omejevalnik, bat iz nerjavečega jekla
  • Ročica iz kaljenega jekla
  • Ohišje iz kovane aluminijeve zlitine
  • Bat iz NBR, poliuretana
  • Gumijasti odbijač iz NBR

Prenos