Menu

Okrogli valj CRDSNU, blaženje PPS, premer bata 40 mm, Festo

od Festo   |   Prikaži več Batnični valji

Natisni
Dvostransko delujoči okrogli valj iz nerjavečega jekla, v skladu s standardom ISO 15552, z obojestranskim samonastavljivim blaženjem končnih položajev. Valj je opremljen z ležajnim pokrovom brez pritrdilnega navoja in posnemalcem s povečano kemično odpornostjo ter PUR-tesnili za medije, ki so modificirana za odpornost proti hidrolizi in čiščenju.
Področje uporabe
  • majhne do srednje mase
  • nizke do srednje hitrosti
  • stisnjen zrak

Prednosti/Izvedbe
  • prihranek časa
  • samonastavljiv
  • odporen proti površinski koroziji

Tehnični podatki
  • hod
1–500 mm
  • navoj batnice
zunanji navoj M 12 x 1,25
  • pnevmatični priključek
G 1/4"
  • temperaturno območje
0 °C do +80 °C
  • delovni tlak
1–10 bar

Material
  • batnica, pokrov ležaja, cev valja, končni pokrov iz visokolegiranega jekla, nerjavečega
  • tesnilo iz TPE-U (PUR) (modificirano za odpornost proti hidrolizi in čiščenju)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke