Menu

Standardni valj DSNU-PPV-A, zunanji navoj, metrični, premer bata 16 mm, Festo

od Festo   |   Prikaži več Batnični valji

Natisni
Dvostransko delujoči standardni valj DSNU po standardu ISO 6432, premer bata 16 mm, z zaznavanjem položaja in nastavljivim blaženjem končnega položaja PPV. Različne možnosti montaže, z dodatnimi pritrdilnimi elementi in brez njih.
Področje uporabe
  • srednje do velike mase
  • visoke hitrosti
  • velike udarne energije

Prednosti/Izvedbe
  • obsežna dodatna oprema omogoča rešitev skoraj vseh vgradnih situacij
  • za najvišje zahteve glede obratovalnih lastnosti, življenjske dobe in odpornosti
  • zelo zmogljiv

Tehnični podatki
  • premer bata
16 mm
  • hod
1–200 mm
  • temperaturno območje
–20 °C do +80 °C
  • delovni tlak
1–10 bar

Material
  • cev valja iz visokolegiranega jekla, nerjavečega
  • pokrov iz eloksiranega aluminija
  • ohišje iz visokolegiranega jekla, nerjavečega
  • tesnila iz NBR TPE-U (PU)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke