Menu

Kompaktni valj DPDM-S, blaženje P-A, premer bata 6 mm, Festo

od Festo   |   Prikaži več Batnični valji

Natisni
Enostransko delujoči kompaktni valj z vlečno batnico na eni strani, brez zaščite proti previtju in elastičnimi blažilnimi obroči/ploščami na obeh straneh ter zaznavanjem položaja za mejna stikala. Vsi pritrdilni vmesniki so kompatibilni z vmesniki kompaktnega valja DMM.
Področje uporabe
  • stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], možno naoljeno obratovanje (potrebno za nadaljnje delovanje)

Prednosti/Izvedbe
  • bistveno krajša zasnova
  • z ali brez zaščite proti previtju
  • poenostavljena montaža zaradi različnih pritrdilnih vmesnikov
  • združljiv s kompaktnim valjem DMM

Tehnični podatki
  • hod
5–15 mm
  • navoj batnice
M 3
  • pnevmatični priključek
M 5
  • temperaturno območje
–10 °C do +80 °C
  • delovni tlak
2,5–8 bar

Material
  • ohišje iz kovane aluminijeve zlitine
  • batnica iz visokolegiranega jekla, nerjavečega
  • tesnila iz NBR/TPE-U (PU)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke