Menu

Kompaktni valj ADN, zunanji navoj, blaženje PPS, premer bata 25 mm, Festo

od Festo   |   Prikaži več Batnični valji

Natisni
Dvostransko delujoči valj serije ADN z zunanjim navojem batnice, ki je skladen s standardom (ISO 21287), odlikujeta kompaktna zasnova in širok spekter uporabe zaradi številnih različic. Pogon je opremljen s samonastavljivim pnevmatičnim blaženjem končnih položajev (PPS) in ima zaznavanje položaja za mejna stikala.
Področje uporabe
  • večje mase
  • višje hitrosti
  • večja zmogljivost blaženja
  • stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], možno naoljeno obratovanje (potrebno za nadaljnje delovanje)

Prednosti/Izvedbe
  • brezkontaktno zaznavanje položaja z mejnimi stikali
  • dolga življenjska doba zaradi odličnih lastnosti blaženja
  • prihranek časa
  • zmanjšanje hrupa

Tehnični podatki
  • hod
1–500 mm
  • zunanji navoj batnice
M 8
  • pnevmatični priključek
M 5
  • temperaturno območje
–20 °C do +80 °C
  • delovni tlak
1,5–10 bar

Material
  • pokrov, cev valja iz eloksiranega aluminija
  • batnica, vijaki s prirobnico iz visokolegiranega jekla
  • tesnila iz PU

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke