Ravni pregradni vtični priključek QSS-F, brez fiksne prirobnice, Festo

od Festo   |   Prikaži več Vtični priključki

Natisni
Ravni pregradni vtični priključek brez fiksne prirobnice iz standardne serije QS. Za pnevmatske aplikacije s temperaturnim območjem do +80 °C in območjem tlaka do 14 bar.
Področje uporabe
  • stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-], možno naoljeno obratovanje
  • voda po deklaraciji proizvajalca

Uporaba/Napotki
  • princip Push-Pull

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–10 °C do +80 °C
  • delovni tlak celotno temperaturno območje
–0,95–6 bar
  • temperaturno odvisen delovni tlak
–0,95–14 bar

Material
  • ohišje iz eloksiranega aluminija
  • prosti obroč iz POM
  • tesnilo cevi iz NBR
  • segment cevi iz visokolegiranega nerjavečega jekla

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni