Menu

L-dolgi vtični priključek QSMLL, z zunanjim navojem in zunanjim šestkotnikom, Festo

od Festo   |   Prikaži več Vtični priključki

Natisni
360° -vrtljiv, majhen L-vtični priključek (dolga izvedba) QSMLL iz serije Mini z zunanjim navojem G, M ali R in zunanjim šestkotnikom. Primeren za najvišjo gostoto paketa na najmanjšem vgradnem prostoru.
Področje uporabe
  • stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:–:–], možno naoljeno obratovanje

Uporaba/Napotki
  • Push-Pull princip

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–10 °C do +80 °C
  • delovni tlak celotno temperaturno območje
–0,95–6 bar
  • temperaturno odvisen delovni tlak
–0,95–14 bar

Material
  • ohišje iz PBT
  • prosti obroč iz POM
  • tesnilo cevi iz NBR
  • segment cevi iz visokolegiranega nerjavečega jekla

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke