Menu

Y-vtični priključek QSYL, z zunanjim navojem in zunanjim šestkotnikom, Festo

od Festo   |   Prikaži več Vtični priključki

Natisni
360°-vrtljiv Y-vtični priključek z zunanjim navojem G ali R in zunanjim šestkotnikom iz standardne serije QS. Za pnevmatske aplikacije s temperaturnim območjem do +80 °C in območjem tlaka do 14 bar.
Področje uporabe
  • stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-], možno naoljeno obratovanje
  • voda po deklaraciji proizvajalca

Uporaba/Napotki
  • Push-Pull princip

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–10 °C do +80 °C
  • delovni tlak celotno temperaturno območje
–0,95–6 bar
  • temperaturno odvisen delovni tlak
–0,95–14 bar

Material
  • ohišje iz PBT
  • prosti obroč iz POM
  • tesnilo cevi iz NBR
  • segment cevi iz visokolegiranega nerjavečega jekla

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontakt osoba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke