Menu

45°-vtična povezava H-Plus serija BS, z nastavkom

od H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   Prikaži več Vtični priključki

Natisni
45°-vtična povezava H-Plus serije BS, z vtičnim nastavkom iz umetne mase.
Področje uporabe
  • gibljive cevi iz umetne mase ali cevi iz umetne mase
  • naprave za stisnjen zrak, avtomobilizem, pakirna industrija, vakuum

Uporaba/Napotki
  • primeren medij: stisnjen zrak, zrak, vakuum
  • priporočena gibljiva cev iz PU ali PA (najlon)

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–20 °C do +80 °C
  • delovni tlak
–0,95–10 bar, kratkotrajno do 15 bar

Material
  • vtični priključek iz umetne mase ali ponikljane medenine
  • pritisni obroč iz umetne mase

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontakt osoba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 1 58 63 782
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke