Menu

Ravni vijačni priključek LF 6100 Legris

od Legris   |   Prikaži več Vtični priključki

Natisni
Ravni vijačni priključek LF 6100 je posebej zasnovan za mazalne in vakuumske aplikacije ter nudi ustrezno visoko zmogljivost. Prava tehnologija, ko potrebujete varno povezavo in 100 % tesnost – tudi pri visokih tlačnih obremenitvah.
Področje uporabe
  • gradbeni stroji
  • mazalni sistemi
  • transport
  • merilni sistemi
  • industrijski stroji
  • aplikacije industrijske vakuumske tehnologije

Prednosti/Izvedbe
  • robustna konstrukcija
  • odlična odpornost na tlak in temperaturo
  • primeren za okolja, ki so izpostavljena visokim mehanskim obremenitvam
  • stisnjena medenina za daljšo življenjsko dobo
  • hitra montaža s tehnologijo Push-In
  • brez izgube medija, ki ga transportirate
  • povečana varnost pri demontaži – odklop lahko izvedete samo z ustreznim orodjem

  • 97/23/EG (PED)
  • 2002/95/EG (RoHS)
  • 2011/65/ES
  • 94/9/ES (ATEX)
  • 1907/2006 (REACH)

Tehnični podatki
  • delovni tlak
maks. 60 bar
  • temperaturno območje
–40 °C do +120 °C

Material
  • ohišje iz medenine
  • O-obroč iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.