Menu

Cev iz umetne mase PUN-H, translucentna, Festo

od Festo   |   Prikaži več Gibljive cevi

Natisni

Visokofleksibilna zunanje kalibrirana cev iz umetne mase, iz poliuretana, za standardne pnevmatske aplikacije. Ta posebna PU cev je odobrena za proizvodnjo živil in je zaradi njene prosojnosti preprosto prepoznati olje, vlago in posamezne delce.


Področje uporabe
  • stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • voda
  • vakuum

Prednosti/Izvedbe
  • brez halogenov
  • primerno za vlečne verige
  • obstojna na mikrobe in hidrolizo
  • obstojna na UV (velja samo za črno barvo)

Tehnični podatki
  • temperaturno odvisen delovni tlak
–0,95–10 bar
  • delovni tlak v celotnem temperaturnem območju
–0,95–6 bar
  • delovni tlak voda pri +60 °C
maks. 3 bar
  • temperaturno območje
–35 °C do +60 °C
  • trdota
52 ±3 Shore D

Material
  • poliuretan (TPE-U)

Specifikacije
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • LABS skladnost po VDMA 24364-B2-L
  • Požarna varnost UL94 HB
  • Priporočilo BfR XXXIX
  • TÜV-certifikat št. B 013277 0506 (rev. 00)
  • Uredba (EU) št. 10/2011

Kakovostne lastnosti in certifikati

VodaZrak


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke