Električni valj ESBF-LS, pogon s svinčenim vijakom, velikost 40 mm, Festo

od Festo   |   Prikaži več Električni cilindri, električne sani

Natisni
Električni valj brez vzdrževanja z batnico (zunanji navoj) in pogonom s svinčenim vijakom, v skladu s standardom ISO 15552. Pogonski element je sestavljen iz električno gnanega vretena, ki pretvarja rotacijsko gibanje motorja v linearno gibanje batnice.
Področje uporabe
  • združljiv s standardnim cilindrom DSBF

Prednosti/Izvedbe
  • brez vzdrževanja – zahvaljujoč doživljenjskemu mazanju
  • Na voljo so posebej usklajene celovite rešitve
  • na voljo obsežna dodatna oprema

Tehnični podatki
  • Velikost
40 mm
  • Središče
30–1500 mm
  • Razmak vretena
2,5–40 mm
  • Zunanji navoj batnice
M12 x 1,25
  • Razred zaščite
IP40
  • Temperaturno območje
od 0 °C do +60 °C

Material
  • Brisalec iz TPE-U
  • Pokrov ležaja, pokrov pogona iz kovane aluminijeve zlitine, prevlečen
  • Valjčna cev iz kovane aluminijeve zlitine, gladko eloksirana
  • Batnica iz visoko legiranega jekla, nerjavečega
  • Vreteno iz visoko trdnega jekla
  • Vretenasta matica iz POM s PTFE

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni