Zaporni valj EFSD, Festo

od Festo   |   Prikaži več Cilindri stoperjev in separatorji

Natisni
Zaporni valj za hitro in enostavno opremljanje prenosnih sistemov. Ni potrebnih ventilov, cevi ali stisnjenega zraka, z nizkimi ravnmi hrupa v 3 različnih velikostih za mašilne materiale od 0,25 kg do 100 kg.
Prednosti/Izvedbe
  • LED-prikazovalnik za statusna in napakna sporočila za vizualno diagnozo napak
  • Krmiljenje prek digitalnih V/I olajša zagon
  • Modul za dušenje z nastavljivim dušenjem
  • Vgrajeni senzorji za zaznavanje položaja (umaknjen in izvlečen)
  • Montažni vmesnik za enostavno namestitev na prenosne sisteme

Tehnični podatki
  • Velikost
20–100 mm
  • električni priključek
serijski vmesnik M12
  • Dolžina dušenja
11,5–18,2 mm
  • Temperaturno območje
-10 °C do +60 °C

Material
  • Pokrov iz PA, ojačan
  • Ohišje iz kovane aluminijeve zlitine, trdo eloksirano
  • Batnica iz visoko legiranega jekla, nerjavečega jekla
  • Vijaki iz jekla, prevlečeni
  • Tesnila iz NBR

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni