Vstavki za nasadne ključe 3/8"

Filtrirajte izdelke v Vstavki za nasadne ključe 3/8"
Prikazano 1-18 od 18 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Nasadni ključ, 3/8", 6–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", 6–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Šesterokotna vtičnica.

Nasadni ključ, 3/8", dolg, 6–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", dolg, 6–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Šesterokotna vtičnica.

Nasadni ključ, 3/8", 12–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", 12–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Dvanajstkraki šesterokotni nastavek.

Nasadni ključ, 3/8", dolg, 12–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", dolg, 12–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ dolžine 3/8", 12 kotov.

Nasadni ključ, 3/8", palčni, 6–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", palčni, 6–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ 3/8" palca.

Nasadni ključ, 3/8", palčni, 12–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", palčni, 12–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Dvanajstkraki šesterokotni nastavek.

Nasadni ključ, 3/8", palčni, dolg, 6–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", palčni, dolg, 6–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Šesterokotna vtičnica.

Nasadni ključ, 3/8", TORX–E, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", TORX–E, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Šesterokotni nastavek za vijake TORX-E, s kvadratnim nastavkom in krogličnim utorom.

Nasadni ključ, 3/8", TORX–E, dolg, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", TORX–E, dolg, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Šesterokotni nastavek za vijake TORX-E, s kvadratnim nastavkom in krogličnim utorom.

Nasadni ključ, 3/8", zglobni, 12–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", zglobni, 12–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ 3/8", 12-kotni.

Nasadni ključ, 3/8", šesterokotnik, dolžina 50 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", šesterokotnik, dolžina 50 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ za šesterokotne vijake.

Nasadni ključ, 3/8", TORX®, dolžina 50 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", TORX®, dolžina 50 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ za vijake TORX®.

Nasadni ključ, 3/8", TORX® BO, dolžina 50 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/8", TORX® BO, dolžina 50 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ z odprtino za glavo, zatič, za varnostne vijake TORX®.

Ključ z zaskočnim nastavkom, 3/8", TORXPLUS® BO, dolžina 50 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Ključ z zaskočnim nastavkom, 3/8", TORXPLUS® BO, dolžina 50 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Ročni nasadni ključ za obračalne ploščice, s kvadratnim nastavkom in krogličnim pritrjevanjem.

Ključ z zaskočnim nastavkom, 3/8", RIBE, dolg, dolžina 90 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Ključ z zaskočnim nastavkom, 3/8", RIBE, dolg, dolžina 90 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ za vijake RIBE.

Ključ za svečke, 3/8", dolžina 63–70 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Ključ za svečke, 3/8", dolžina 63–70 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Posebna glava svečke za vžigalne svečke.

Ključ za svečke, 3/8", magnezijev, dolžina 70 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Ključ za svečke, 3/8", magnezijev, dolžina 70 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Posebna glava svečke za vžigalne svečke.

Ključ za svečke, 3/8", ekstra dolg, 12–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Ključ za svečke, 3/8", ekstra dolg, 12–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Posebna glava svečke za vžigalne svečke.

Prikazano 1-18 od 18 izdelkov
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni