Vstavki za nasadne ključe 3/4"

Filtrirajte izdelke v Vstavki za nasadne ključe 3/4"
Prikazano 1-7 od 7 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Nasadni ključ, 3/4", 6–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/4", 6–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ z notranjim štirikotnim pogonom za ročno upravljanje.

Nasadni ključ, 3/4", 6–kraki, dolg, dolžina 90–100 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/4", 6–kraki, dolg, dolžina 90–100 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ z notranjim štirikotnim pogonom za ročno upravljanje.

Nasadni ključ, 3/4", 12–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/4", 12–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Dvanajstkraki nastavek, 3/4", metrični, za univerzalno uporabo.

Dugókulcs, 3/4", hosszú, hossz 90–95 mm, 12 szög, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Dugókulcs, 3/4", hosszú, hossz 90–95 mm, 12 szög, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Steckschlüssel 3/4", 12 Winkel

Nasadni ključ, 3/4", palčni, 12–kraki, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/4", palčni, 12–kraki, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Dvanajstkraka vtičnica, za ročno upravljanje.

Ključ z zaskočnim nastavkom, 3/4", šesterokotnik, dolžina 80 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Ključ z zaskočnim nastavkom, 3/4", šesterokotnik, dolžina 80 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Nasadni ključ z vtisnjenim, ponikljanim bitnim vstavkom za ročno upravljanje, kratka izvedba.

Nasadni ključ, 3/4", TORX®, dolžina 80 mm, KING TONY | Nasadni ključi, nasadni ključi
Že ogledano
Kupljeno
Nasadni ključ, 3/4", TORX®, dolžina 80 mm, KING TONY

King Tony | Nasadni ključi, nasadni ključi

Ključ za vijake TORX®, za ročno upravljanje. Notranji kvadrat z utorom za zaklepanje kroglice.

Prikazano 1-7 od 7 izdelkov
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni