Komplet nasadnih ključev, 1", kovinska kaseta, 36–80 mm, 14–delni, 12–koni, KING TONY

od King Tony   |   Prikaži več Nasadni ključi, nasadni ključi

Natisni
Komplet nasadnih ključev v kovinskem ohišju za šesterokotne vijake in matice.
Uporaba/Napotki
  • Nadomestno ohišje lahko naročite pod številko artikla S87398.

Material
  • Krom-vanadijevo jeklo, sijoča površina

Obseg dobave
  • Ročica z ragljo, reverzibilna, 1", 800 mm, z=24 (8779-32F)
  • ravna pogonska gred s pogonskim jedrom, 1", 630 mm (8572-25)
  • Nasadni ključ, 1", 12-kotni, 36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mm
  • Podaljšek, 1", 200 / 400 mm

Kakovostne značilnosti in certifikati

DIN 3123DIN 3124ISO 2725-1Zunanji-šestkotnik


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni