Komplet nastavkov, 1/4", izvijačni ročaj, raglja, 2FL+3PH+2PZ, 9–delni, KING TONY

od King Tony   |   Prikaži več Kompleti nastavkov, nastavki, držala za nastavke

Natisni
Praktičen komplet nastavkov, predvsem za vzdrževanje ali montažo na prostem.
Prednosti/Izvedbe
  • 46-zobna raglja
  • Preklopna funkcija zaklepanja desno-levo
  • Zaklepanje v dveh položajih: 0° / 90°
  • Shranjevanje nastavkov v ročaju
  • 1/4" šesterokotnik, DIN3126/ISO1173-C6, 3 nastavki

Obseg dobave
  • Ročaj izvijača z ragljo, 1/4", 167 mm, Z=46 (2166DF)
  • Držalo za nastavke, 1/4", magnetno, 60 mm (750-60)
  • Bit, 1/4", z zarezo, 4 x 0,5 / 5 x 0,8 mm (1025S)
  • Bit, 1/4", križni, PH1 / PH2 / PH3 (1025P)
  • Bit, 1/4", križni nastavek, PZ1 / PZ2 (1025Z)

Kakovostne značilnosti in certifikati

1/4" šesterokotni nastavekKrižna zareza / PhillipsKrižna zareza / PozidriveZareza


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni