Menu

Bio olje za verige motornih žag ISO VG 100

Prikaži več Olja za verige motornih žag

Natisni
Specialno mazivo z dobrim oprijemom, ki je biološko razgradljivo, na osnovi repičnega olja, za vse verižne žage. Presega ÖNORM C 2030 za olja verižnih žag.
Področje uporabe
  • Posebej zasnovano za profesionalno uporabo v gozdarstvu

Prednosti/Izvedbe
  • ausgezeichnetes Haftvermögen
  • optimierte Schmierfähigkeit
  • toxikologisch unbedenklich
  • schützt Kette und Schwert vor übermäßigem Verschleiß

Tehnični podatki
  • Gostota pri 20 °C
918 kg/m³
  • Plamenišče (COC)
250 °C
  • Točka tečenja
-20 °C
  • Kin. viskoznost pri 40 °C
100,0 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri 100 °C
22,0 mm²/s

Trajnost

Preprosto bolj trajno

Olje za verige motornih žag na osnovi repičnega olja, ki je biološko razgradljivo. Presega normo ÖNORM C 2030 za olja za verige motornih žag. Prav tako pa Biostar in ClimatePartner obračunavata ogljični odtis in ga konstantno znižujeta.