Menu

Olje za verige Cassida Chain Oil 150

od Cassida   |   Prikaži več Olja za prehrambeno industrijo

Natisni
Cassida Chain Oil je visoko zmogljivo popolnoma sintetično olje za verige.
Področje uporabe
  • Za mazanje pogonskih in transportnih verig v živilski industriji
  • Za stroje za pakiranje v živilski industriji

Prednosti/Izvedbe
  • Zelo dober oprijem
  • Odporna na izpiranje
  • Odlična zaščita pred obrabo in korozijo

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
846 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+260 ºC
  • Točka tečenja
–54 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
150 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
19 mm²/s

Specifikacije
  • NSF H1
  • NSF ISO 21469
  • Kosher
  • Halal

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

NSF Registracija


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.