Menu

Olje za reduktorje Cassida Fluid WG 320

od Cassida   |   Prikaži več Olja za prehrambeno industrijo

Natisni
Posebej visokozmogljivo olje za polžaste menjalnike z EP-lastnostmi, narejeno iz popolnoma sintetičnih baznih olj in izbranih aditivov. Izpolnjuje stroge zahteve živilske industrije.
Področje uporabe
  • Zaprti in polžasti menjalniki v živilski industriji

  • Uporaba pri visokih temperaturah
  • Aplikacije pod visokimi obremenitvami

Prednosti/Izvedbe
  • Izrazita zaščita pred mikropitingom
  • Brez vonja in okusa
  • Odlično obnašanje viskoznosti in temperature
  • Visoka toplotna stabilnost
  • Dobra zaščita pred korozijo
  • Idealna mešljivost z vodo

Uporaba/Napotki
  • nezdružljivo z mineralnimi in PAO-olji

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
1.062 kg/m³
  • Plamenišče
+260 °C
  • Točka tečenja
–39 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
320 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
56,1 mm²/s

Specifikacije
  • DIN 51517 CLP
  • Halal
  • ISO 6743/6 L-CKD, CKE
  • Kosher
  • NSF H1

Kakovostne lastnosti in certifikati

NSF Registracija


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke