Menu

Olje za kompresorje Cassida Fluid CR 46

od Cassida   |   Prikaži več Olja za prehrambeno industrijo

Natisni
Visokokakovostno kompresorsko olje z zaščito pred obrabo iz popolnoma sintetičnih baznih olj in izbranih dodatkov. Izpolnjuje stroge zahteve živilske industrije.
Področje uporabe
  • Vijačni in rotacijski kompresorji
  • Batni kompresorji
  • Seamer za pločevinke
  • Rahlo obremenjeni ležaji in zobniki
  • Splošne mazalne točke

Prednosti/Izvedbe
  • odlična zaščita pred obrabo
  • dobre lastnosti ločevanja zraka in vode
  • nizka nagnjenost k penjenju
  • dobra zaščita pred korozijo
  • odlično obnašanje viskoznosti glede na temperaturo
  • dobra nizkotemperaturna zmogljivost do –40 °C
  • stabilen proti oksidaciji in staranju tudi pri povišanih temperaturah

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
838 kg/m³
  • Plamenišče
+252°C
  • Točka tečenja
-57°C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
46 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
7,88 mm²/s

Specifikacije
  • DIN 51506 VBL
  • DIN 51506 VCL
  • DIN 51506 VDL
  • Halal
  • ISO 6743-3 DAG, DAH, DAJ
  • Kosher
  • NSF H1
  • NSF ISO 21469

Kakovostne značilnosti in certifikati

NSF Registracija


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke