Menu

Turbinsko olje za letalstvo AeroShell Turbine Oil 500

od Shell   |   Prikaži več Olja, maziva za letala

Natisni
Sintetično estrsko olje s kinematično viskoznostjo 5 mm²/s s skrbno izbrano in uravnoteženo kombinacijo aditivov za izboljšano toplotno in oksidacijsko stabilnost ter za boljšo pasivizacijo kovin.
Področje uporabe
  • Turbinski motorji in večina dodatne opreme
  • Civilni in vojaški motorji, ki ustrezajo specifikacijam Pratt & Whitney 521 Type II in MIL-L-23699

Tehnični podatki
  • Plamenišče, COC
+264 °C
  • Točka tečenja 
<–54 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
25,4 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
5,11 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri –40 °C
9,215 mm²/s

Specifikacije
  • Allison 501K
  • Allison 570K
  • Allison EMS-53 (zastarelo)
  • DCSEA 299/A (Francija)
  • DEF STAN 91-101 (Združeno kraljestvo)
  • Engine Alliance serije GP7200
  • GE CF34, CF6, H serije, Catalyst, CF 700, CT7 in CJ serije
  • General Electric D-50 TF 1
  • General Electric LM serija (vsi deli)
  • Honeywell T53, AL5512, ALF502, LF507, TPE331, CTS800, vse APU za 5cSt olje
  • Honeywell TF35
  • Joint Service Designation OX-27
  • MIL-PRF-23699G Grade STD
  • NATO Code O-156
  • Pratt & Whitney 521C Type II
  • Pratt & Whitney APS-serije za 5cSt olja, PW901, PW980
  • Pratt & Whitney JT15, PT6, PW110, 120, 200, 300, 500 & 600
  • Pratt & Whitney JT serija, PW4000, 6000
  • Pratt GG3/FT3
  • Pratt GG4/FT4
  • Pratt GG12/FT12
  • Rolls Royce Model 250, 501K, AE2100 & 3007 serija, BR 710 & 715, RB211-535 & RB211-524 B do E serije, Tay, Spey, Tyne, Viper, Adour, Gnome, Gem
  • Rolls-Royce Avon (industrijska in pomorska različica)
  • SAE AS5780D Grade SPC
  • Safran Helicopter Engines RTM322, Astazou, Arrius
  • Turbomeca (industrijski in nekateri sončni plinskoturbinski motorji)