Motorno olje za letalstvo Aeroshell Oil W 15W-50

od Shell   |   Prikaži več Olja, maziva za letala

Natisni
Visokozmogljivo, polsintetično večgradno olje za 4-taktne batne motorje letal z več kot 50 % sintetičnih ogljikovodikovih baznih materialov in sistemom aditivov za disperzijo brez pepela AeroShell Oil W. Vsebnost mineralnega olja med zgorevanjem razprši stranske produkte, ki vsebujejo svinec, in tako preprečuje nastanek "sive barve" ali svinčene usedline.
Področje uporabe
  • certificirani štiritaktni batni motorji za letala

Prednosti/Izvedbe
  • odlična zaščita pred rjo, korozijo in obrabo
  • dosledno zmanjšanje penjenja
  • zelo dobre lastnosti hladnega pretoka
  • zmanjšana poraba olja
  • odlična oksidacijska stabilnost, tudi pri visokih temperaturah
  • celoletna uporaba

Uporaba/Napotki
  • ni priporočljivo za uporabo v avtomobilskih motorjih

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C 
857 kg/m³
  • Plamenišče, COC
>+240 °C
  • Točka tečenja 
–36 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C 
137 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C 
18,2 mm²/s

Specifikacije
  • AMOC FAA AD (Direktiva o plovnosti) 80-04-03 R2 p.1b
  • Continental MHS 24A
  • Continental SIL 99-2
  • Continental: primerno za uporabo v vseh letalskih batnih motorjih od Continental Motors, ki imajo zračno hlajenje ali hlajenje s tekočino
  • Joint Service Designation OMD-162
  • MIL-L-22851 (zastarelo)
  • Pratt & Whitney Service-Bulletin 1183
  • SAE J-1899
  • SAE J-1899 Multi-area class
  • Textron Lycoming 301F, Service-Bulletin 446C und 471, Service-Anweisung 14909A
  • XO-162/a3 (Francija)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči