Menu

Motorno olje Shell Rimula R3+ 30

od Shell   |   Prikaži več Motorna olja za tovorna vozila

Natisni
Shell Rimula R3 je monogradno mineralno olje za močno obremenjene dizelske motorje. Visoka termična stabilnost in aditivi, ki ščitijo olje pred oksidacijo omogočajo visoko čistočo batov, manjšo obrabo, daljšo življenjsko dobo in manjše stroške vzdrževanja.
Področje uporabe
  • Za različne aplikacije v gradbeništvu, kot tudi v dizelskih motorjih starejših cestnih vozil
  • Za aplikacije, pri katerih je uporaba motorna olja v menjalnikih in hidravličnih sistemov, ki jih določi proizvajalec
  • Za nekatere nepremične opreme, kot so črpalke, ki delujejo neprekinjeno in v stanju dinamičnega ravnovesja

Prednosti/Izvedbe
  • Dobra toplotna odpornost in visoka odpornost na oksidacijo ohranjata čistost bata
  • Majhna obraba motorja in dolga življenjska doba komponent motorja

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
890 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+242 °C
  • Točka tečenja
–18 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
93 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
11 mm²/s

Specifikacije
  • API CF
  • MAN 270
  • MTU 1
  • MB 228.0 (izpolnjuje zahteve, zastarel)

Certificiranje

Shell Dynamic Protection


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke