Menu

Motorno olje Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30

od Shell   |   Prikaži več Motorna olja za osebna vozila

Natisni
Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 vsebuje patentirano Shell PurePlus tehnologijo in edinstveno tehnologijo čiščenja, s čimer ščiti pred nastajanjem škodljivih usedlin ter obrabo in s tem omogoča učinkovito delovanje visoko zmogljivih motorjev.
Področje uporabe
  • Za bencinske in dizelske motorje z ali brez filtrov trdih delcev
  • Prilagojena zahtevam visoko zmogljivih motorjev, kot so motorji BMW in Mercedes Benz

Prednosti/Izvedbe
  • Zmanjšuje trenje v motorju, s čimer prispeva k manjši porabi goriva in zmanjšuje emisije izpušnih plinov
  • Test porabe goriva ACEA MB M111FE (CEC-L-54-T-96) ) je dokazal zmanjšanje porabe goriva za najmanj 2,5% (srednja vrednost treh meritev)
  • Low-SAPS formulacija ščiti DPF sisteme pred zamašitvijo

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
836,1 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+238 °C
  • Točka tečenja
–45 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
69,02 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
12,11 mm²/s

Specifikacije
  • ACEA C3
  • API SN
  • BMW LL-04
  • MB 229.51

Kakovostne lastnosti in certifikati

Shell PurePlus


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke