Menu

Motorno olje Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20

od Shell   |   Prikaži več Motorna olja za osebna vozila

Natisni
Popolnoma sintetično motorno olje, prilagojeno za zahteve visokozmogljivih motorjev znamk Jaguar-Land Rover in Ford, kot tudi za motorje, ki zahtevajo olja, ki ustrezajo standardu API SN.
Področje uporabe
  • bencinski motorji. posebej znamke Jaguar-Land Rover
  • dizelski in bencinski motorji, posebej znamke Ford

Prednosti/Izvedbe
  • Zmanjševanje trenja
  • Varčna poraba goriva

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
832,7 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+232 °C
  • Točka tečenja
–60 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
41,9 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
8,2 mm²/s

Specifikacije
  • ACEA C5
  • API SN
  • Ford WSS M2C952-A1
  • Jaguar/Land Rover STJLR 51.5122

Kakovostne značilnosti in certifikati

Shell PurePlus


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke