Menu

Motorno olje Shell Helix HX7 5W-40

od Shell   |   Prikaži več Motorna olja za osebna vozila

Natisni
Shell Helix HX7 5W-40 na osnovi sintetične tehnologije baznih olj in z edinstveno tehnologijo čiščenja ohranja motorje čiste in zagotavlja odlično zaščito pred obrabo v zahtevnih vsakodnevnih delovnih pogojih, s čimer podaljšuje življenjsko dobo motorja.
Področje uporabe
  • Za novejša osebna vozila z bencinskimi motorji ter dizelskimi motorji, brez filtra trdih delcev, kot tudi vozila na zemeljski plin
  • Za vozila, ki delujejo na biodizel in zmes bencin-etanola

Prednosti/Izvedbe
  • Uporaba sintetičnih in mineralnih baznih olj
  • Odlična odpornost na staranje in formulacija olja z nizkim izhlapevanjem

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
841 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+232 °C
  • Točka tečenja
–51 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
89,2 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
14,8 mm²/s

Specifikacije
  • ACEA A3/B4
  • API SN
  • API SN Plus
  • Fiat 9.55523 (izpolnjuje zahteve)
  • MB 229.3
  • VW 502.00
  • VW 505.00
  • Renault RN 0700 (izpolnjuje zahteve)
  • Renault RN 0710 (izpolnjuje zahteve)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke