Protikorozijsko sredstvo Ecolinia Anticor DWO 2412

od ecolinia   |   Prikaži več Protikorozijska sredstva

Natisni
Vielseitig einsetzbare Korrosionsschutz- und Dewatering‑Flüssigkeit, die einen dünnen, leicht öligen Schutzfilm hinterlässt. Die Anwendung erfolgt bevorzugt in Tauchbädern oder aber durch Aufsprühen.
Področje uporabe
  • Ohranjanje kovinskih delov in orodij
  • Vmesna in končna konzervacija jekla, litega železa, aluminija in barvnih kovin
  • Shranjevanje v zaprtih prostorih in na prostem

Prednosti/Izvedbe
  • Zelo dobro izpodrivanje vode
  • Zelo dobra zaščita pred korozijo
  • Primerno za shranjevanje v zaprtih prostorih in na prostem
  • Tanek, nepolimerizirajoč zaščitni film
  • Dobra združljivost materialov

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
840 kg/m³
  • Plamenišče
+65 °C
  • Kinetična viskoznost pri +40 °C
4 mm²/s

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni