Transformatorsko olje Shell Diala S4 ZX-I

od Shell   |   Prikaži več Transformatorska olja

Natisni
Biološko razgradljivo in še posebej visokozmogljivo, inhibirano vrhunsko izolacijsko olje, izdelano iz baznega olja brez žvepla s tehnologijo Shell GTL (»plin v tekočino«).
Področje uporabe
  • aplikacije z visokimi obremenitvami
  • močni in distribucijski transformatorji v skladu z okoljskimi predpisi

Prednosti/Izvedbe
  • izjemna odpornost proti oksidaciji
  • dolga življenjska doba olja
  • vsebnost žvepla pod mejo zaznavnosti 1 ppm
  • odlične lastnosti pretoka pri nizkih temperaturah
  • ne koroziven za baker

Tehnični podatki
  • Gostota pri +20 °C
805 kg/m³
  • Plamenišče
+191 °C
  • Točka tečenja
–45 °C
  • Kin. viskoznost pri –30 °C
438 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
9,8 mm²/s

Specifikacije
  • ASTOR
  • BEST
  • Doble TOPS
  • ENGIE Laborelec (LPS 05/2020)
  • GB 2536 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • GE Grid Solutions
  • Hitachi Energy
  • Huapeng Transformers
  • Hysosung
  • IEC 60296 (Ausg. 4, 2012); Tab. 2, (I), Abschn. 7.1
  • IEC 60296 izdaja 5, 2020 in izdaja 4, 2012; Type A (polno inhibirana, visokokakovostna olja); tabela 2 transformatorska olja (l) (inhibirana olja) odstavek 7.1 („hohe Oxidationsstabilität & niedriger Schwefelgehalt”)
  • MR (Maschinenfabrik Reinhausen)
  • OECD 301 B
  • SGB-SMIT
  • Siemens Energy (vključno z aplikacijami HVDC)
  • SPECO
  • TBEA
  • TWBB
  • Xian XD

Prenos