Menu

Olje za drsne steze Shell Tonna S2 M 68

od Shell   |   Prikaži več Strojna olja

Natisni
Olja za obdelovalne stroje za mazanje drsnih stez, vodil, ležajev, menjalnikov in hidravlike. Posebni aditivi preprečujejo drsenje nazaj »stick slip« in skrbijo za visoko prileganje, nudijo tako izvrstno zaščito pred korozijo in obrabo ter visoko odpornost proti staranju.
Področje uporabe
  • Za mazanje drsnih stez in vodil obdelovalnih strojev
  • Predvsem priporočljivo za uporabo pri katerih pride do močne kontaminacije z hladilno mazalnimi tekočinami, ki se lahko mešajo z vodo

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
879 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+225 ºC
  • Točka tečenja
–24 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
68 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
8,6 mm²/s

Specifikacije
  • ISO 19378
  • ISO 6743-13 GA
  • ISO 6743-13 GB
  • DIN 51502 CGLP
  • Fives Cincinnati P-47

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke