Olje za drsne steze Shell Tonna S3 M 68

od Shell   |   Prikaži več Strojna olja

Natisni
Posebej kakovostno olje za drsna vodila za obdelovalne stroje z drsnimi vodili iz različnih materialov, vključno z litino in plastiko. Posebej zasnovano za aplikacije, ki zahtevajo visoko natančnost pri nizkih drsnih hitrostih.
Področje uporabe
  • Horizontalna drsna vodila in podajalne naprave
  • Kombinirani mazalni sistemi za hidravliko in drsna vodila
  • Menjalnik in glava vzmeti

Prednosti/Izvedbe
  • Odličen oprijem
  • Izjemno trenje
  • Odlična zaščita pred obrabo
  • Odlična zaščita pred korozijo

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
879 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+225 ºC
  • Točka tečenja
–24 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
68 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
8,6 mm²/s

Specifikacije
  • DIN 51502 CGLP
  • Fives Cincinnati P-47
  • ISO 6743-13 GA
  • ISO 6743-13 GB
  • ISO 6743-6 CKC
  • ISO 6743-4 HG
  • ISO 11158
  • ISO 12925-1
  • ISO 19378

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni