Menu

Cirkulacijsko olje Shell Morlina S2 BL 10

od Shell   |   Prikaži več Strojna olja

Natisni
Visoko zmogljivo olje z nizko viskoznostjo na osnovi mineralnega olja za vsestransko uporabo v industriji, zlasti pri aplikacijah pri visokih hitrostih. Tehnologija aditivov brez cinka zagotavlja stalno in zanesljivo zaščito pred rjo in oksidacijo, še posebej v vlažnih in vročih pogojih delovanja.
Področje uporabe
  • Strojno mazanje
  • Z oljem mazani kotalni in drsni ležaji
  • Visokohitrostna vretena v obdelovalnih strojih

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
810 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+180 ºC
  • Točka tečenja
–36 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
10 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
2,7 mm²/s

Specifikacije
  • Fives Cincinnati P-62
  • MB DBL 6651

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontakt osoba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke