Menu

Olje za prenos toplote Shell Heat Transfer Oil S2

od Shell   |   Prikaži več Olja za prenos toplote

Natisni
Shell Heat Transfer Oil S2 je olje za prenos toplote na osnovi skrbno izbranih in posebno rafiniranih baznih olj, ki je posebej odporno na temperaturo in staranje. Nudi izvrstno zmogljivost v zaprtih naprav za prenos toplote s prisilnim kroženjem.
Področje uporabe
  • Za uporabo v zaprtih napravah za prenos toplote s prisilnim kroženjem
  • Za uporabo do maksimalne vstopne temperature od 300°C in maksimalni temperaturi filma 330°C

Prednosti/Izvedbe
  • lange Ölstandzeit
  • hervorragendes Fließverhalten
  • gute Wärmeübertragung
  • breiter Temperaturbereich

Tehnični podatki
  • Gostota pri +20 °C
857 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+220 °C
  • Točka tečenja
–12 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
29 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
5,1 mm²/s

Specifikacije
  • DIN 51522 klasificirano po ISO 6743-12 kot družina Q
  • DIN 51522 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke