Menu

Olje za prenos toplote Shell Heat Transfer Oil S2

od Shell   |   Prikaži več Olja za prenos toplote

Natisni
Zanesljivo visokozmogljivo olje z nizkim parnim tlakom in visoko topnostjo, ki nudi visoko zaščito pred pokanjem, oksidacijo in zgoščevanjem olja. Posebej primerno za industrijsko uporabo, npr. v procesnem inženirstvu, proizvodnji tekstila ali kemičnih obratih.
Področje uporabe
  • zaprti sistemi za prenos toplote s kroženjem olja
  • oljni radiatorji v gospodinjstvu
  • uporaba z najvišjo temperaturo filma do +330 °C

Prednosti/Izvedbe
  • Dolga življenjska doba olja
  • Odlično pretočnost
  • Dober prenos toplote
  • Široko temperaturno območje

Tehnični podatki
  • Gostota pri +20 °C
857 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+220 °C
  • Točka tečenja
–12 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
29 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
5,1 mm²/s

Specifikacije
  • DIN 51522 (izpolnjuje zahteve)
  • ISO 6743-12 Q