Menu

Olje za vakumske črpalke Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100

od Shell   |   Prikaži več Olja za kompresorje

Natisni
Zanesljivo, visokozmogljivo olje za vakuumske črpalke z rotacijskimi bati za ustvarjanje finega vakuuma v večini komercialnih vakuumskih črpalk. Izbrana bazna olja z nizkim parnim tlakom v ozkem območju vrelišča zagotavljajo učinkovito mazanje.
Področje uporabe
  • Za uporabo v napravah za vakuum od 1.000 mbar do 10 -2 mbar
  • Primerno za temperature okolice nad 0 °C, najvišja delovna temperatura do +100 °C

Prednosti/Izvedbe
  • Dolga življenjska doba olja
  • Učinkovita zaščita pred korozijo in obrabo notranjih kovinskih površin

Uporaba/Napotki
  • ni priporočljivo, če so v procesu ekstrakcije vključeni korozivni plini ali kemični hlapi

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C 
882 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+265 °C
  • Točka tečenja
–9 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
108 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
11,8 mm²/s

Specifikacije
  • ISO 6743-3A-DVC

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.