Menu

Mast Shell Gadus S3 V460 2

od Shell   |   Prikaži več Masti

Natisni
Premium visokozmogljiva mast za ekstremno obremenjene industrijske aplikacije, ki temelji na mineralnem olju z visokim viskoznim indeksom in zgoščevalcem litijevega kompleksa ter dodatnih aditivih proti oksidaciji, obrabi in koroziji.
Področje uporabe
  • težka industrija
  • industrija jekla
  • industrija cementa
  • papirna industrija
  • kemična industrija
  • rudarstvo

Prednosti/Izvedbe
  • odlična mehanska stabilnost, tudi pri vibracijah
  • odlična nosilnost
  • dobra obstojnost proti vodi, tudi pri večjih količinah vode
  • visoko kapljišče
  • dolga življenjska doba pri visokih temperaturah
  • odlična zaščita proti koroziji

Tehnični podatki
  • Delovna penetracija pri +25 °C
265–295
  • Viskoznost baznega olja pri +40 °C
460 mm²/s
  • Viskoznost baznega olja pri +100 °C
31 mm²/s
  • Kapljišče
+250 °C
  • Delovna temperatura
–20 °C do +140 °C (kratkotrajno do +150 °C)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke