Menu

Mast Shell Gadus S5 V42P 2.5

od Shell   |   Prikaži več Masti

Natisni
Posebna mast za valjčne ležaje z EP-lastnostmi, ki temelji na litijevem milu in posebnem, visokoviskoznem Shellovem mineralnem olju ter aditivih, ki jih je razvil in preizkusil Shell.
Področje uporabe
  • splošna strojegradnja
  • komponente vozil
  • elektromotorji
  • obremenjeni in neobremenjeni ležaji za visoke hitrosti
  • orodjarski stroji
  • industrijski ventilatorji
  • ležaji z visokim številom vrtljajev

Prednosti/Izvedbe
  • boljša združljivost s konvencionalnimi tesnilnimi materiali
  • izbrana aditivna tehnologija
  • manjši stroški vzdrževanja
  • zagotovljena daljša življenjska doba

Tehnični podatki
  • Temperaturno območje
–30 °C do +130 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
42 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
8 mm²/s
  • Kapljišče
+180 °C

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke