Menu

Mast Shell Gadus S5 V142W 00

od Shell   |   Prikaži več Masti

Natisni
Sintetična menjalniška tekoča mast na osnovi poliglikola z litijevim zgoščevalcem, ki je zasnovana za dolgo uporabo in ne povzroča težav v industrijskih menjalnikih z nizkim trenjem.
Področje uporabe
  • manjši industrijski menjalniki
  • polžasta gonila, zlasti z jeklom/kositrnim bronom

Prednosti/Izvedbe
  • izjemno dolga življenjska doba pri manjših industrijskih menjalnikih
  • zelo dobra nosilnost
  • zmanjša porabo energije
  • manjše izgube zaradi puščanja

Uporaba/Napotki
  • se ne sme mešati z mastmi, ki vsebujejo mineralno olje
  • ni primerna za bron iz jekla/aluminija
  • ni priporočljivo za usnjena tesnila

Tehnični podatki
  • Delovna penetracija pri +25 °C
410
  • Viskoznost baznega olja pri +40 °C
142 mm²/s
  • Viskoznost baznega olja pri +100 °C
23 mm²/s
  • Kapljišče
+185 °C

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke