Menu

Mast Shell Gadus S2 V220 00

od Shell   |   Prikaži več Masti

Natisni

Visokozmogljiva večnamenska mast z EP-lastnostmi, na osnovi inovativnega zgoščevalca litijevega hidroksistearata z mineralnimi olji in dodatnimi aditivi proti oksidaciji, obrabi in koroziji.


Področje uporabe
  • distribucijski sistemi v jeklarski industriji, ki zahtevajo mehkejšo mast
  • uporaba menjalniških aplikacij, ki zahtevajo tekočo mast
  • zaprti menjalniki
  • centralni mazalni sistemi za mazanje podvozja gospodarskih vozil in avtobusov
  • visoko obremenjeni valjčni in drsni ležaji, tudi pod udarnimi obremenitvami in v vlažnem okolju

Prednosti/Izvedbe
  • odporna na visoke temperature
  • dobra odpornost proti oksidaciji
  • zelo dobra mehanska stabilnost tudi pri vibracijah
  • dobra odpornost na izpiranje z vodo

Tehnični podatki
  • Delovna penetracija pri +25 °C
400–430
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
220 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
19 mm²/s
  • Kapljišče
≥+165 °C

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontakt osoba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 1 58 63 782
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke