Menu

Mast Shell PANOLIN S5 Mast EAL V120P 2

od Shell   |   Prikaži več Masti

Natisni
Biorazgradljiva mast za visoke tlake na osnovi sintetičnih estrov, zgoščevalca litijevega hidroksistearata ter dodatkov proti obrabi in visokim obremenitvam. Primerna za uporabo v okoljsko občutljivih območjih, tudi v neugodnih pogojih in visokih temperaturah.
Področje uporabe
  • Drsni in kotalni ležaji
  • splošno mazanje z mastjo v industriji

Prednosti/Izvedbe
  • visoka odpornost proti oksidaciji
  • mehanska stabilnost
  • dobre lastnosti zaščite pred korozijo
  • zmanjšuje puščanje zaradi visoke upogibne stabilnosti
  • nizka ekotoksičnost

Uporaba/Napotki
  • prejšnje ime Shell Naturelle S5 Grease V120P 2

Tehnični podatki
  • Delovna penetracija pri +25 °C
280
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
120 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
19 mm²/s
  • Kapljišče
+180 °C
  • Delovno temperaturno območje
–35 °C do +100 °C (kratkotrajno +120 °C)

Specifikacije
  • Becker Marine Systems
  • DIN 51502 KPE 2 G-30
  • EU-Ecolabel št. licence NL/027/19
  • ISO 12924 L-X-CBIB-2
  • OECD 301 B
  • Rolls Royce Marine
  • Swedish Standard SS 15 54 70
  • USDA BioPreferred Program (zahteve so izpolnjene)
  • ustreza USA EPA VGP (Vessel General Permit)

Trajnost

EU-EcolabelPreprosto bolj trajno

Ta izdelek je certificiran v skladu z merili EU-ecolabela. EU-ecolabel je bil uveden pred približno 30 leti s strani Evropske komisije, da bi potrošnikom pomagal prepoznati okolju prijaznejše izdelke. Podeljuje se različnim izdelkom, kot so papir, tekstil ali maziva, pa tudi nekaterim storitvam. Kot prostovoljno označevanje presega zakonske zahteve. Merila EU-ecolabela upoštevajo vidike, kot so varovanje okolja, omejevanje kemikalij, trajnost in pravičnost.…………Ta izdelek je hitro biološko razgradljiv. To pomeni, da se v skladu s testom OECD 301 B izdelek mora v 28 dneh razgraditi za več kot 60 odstotkov. To izključuje večino mineralnih olj. Hitro biološko razgradljiva maziva prispevajo k zmanjševanju okoljskih obremenitev s svojo hitro razgradnjo na naravne sestavine. To zmanjšuje potencialno škodo za ekosisteme in vodne vire v primerjavi s konvencionalnimi mazivi, ki se razgrajujejo dlje.………Izdelek ima nizko ekotoksičnost. To pomeni, da je v skladu s testom WAF (Water-Accommodated Fraction) ter smernicami za testiranje OECD in EPA opredeljen kot nenevaren.…………Izdelki iz serije Shell PANOLIN EAL niso bioakumulativni. To pomeni, da se ti izdelki metabolizirajo in se ne morejo kopičiti v organizmih, saj so v maščobnem tkivu organizmov netopni.