Hidravlično olje Shell Tellus Zinc Free S3 VX 46

od Shell   |   Prikaži več Olja za mobilne aplikacije

Natisni
Sodobno, vrhunsko hidravlično olje brez cinka za širok temperaturni razpon z odlično zaščito pred obrabo ter vrhunskimi lastnostmi deemulgiranja in ločevanja zraka. Ščiti pred škodljivimi usedlinami, omogoča daljše intervale menjave olja in zmanjšuje stroške vzdrževanja.
Področje uporabe
  • hidravlični sistemi mobilne opreme
  • industrijske aplikacije, ki zahtevajo olje, ki ustreza standardu ISO HV
  • izpostavljeni hidravlični sistemi pri velikih temperaturnih nihanjih

Prednosti/Izvedbe
  • zelo visok indeks viskoznosti
  • visoka oksidacijska stabilnost
  • dobra mokra in suha filtracija
  • zelo dobro penjenje

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
865 kg/m³
  • Plamenišče, COC
+217 °C
  • Temperatura tečenja
-39 °C
  • sorodniki. Viskoznost pri +40 °C
46,1 mm²/s
  • sorodniki. Viskoznost pri +100 °C
8,2 mm²/s

Specifikacije
  • ASTM D6158-05 HV
  • Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245
  • Danfoss Vickers E-FDGN-TB002-E
  • Denison HF-2
  • Denison HF-1
  • Denison HF-0
  • DIN 51524-3 HVLP
  • GB 11118.1-2011 L-HM (Visok tlak in splošno)
  • ISO 11158 (HV)
  • Swedish Standard SS 15 54 34 AAV

Kakovostne značilnosti in certifikati

Bosch Rexroth Fluid Rating Quality Label


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni