Olje za reduktorje Cassida Fluid GL 320

od Cassida   |   Prikaži več Olja za prehrambeno industrijo

Natisni
Visokokakovostno olje za reduktorje z odličnimi EP-lastnostmi, narejeno iz popolnoma sintetičnih baznih olj in izbranih dodatkov. Izpolnjuje stroge zahteve živilske industrije.
Področje uporabe
  • Menjalniki v živilski in pakirni industriji
  • Drsni in kotalni ležaji
  • Splošno mazanje z oljem
  • Polžasti menjalniki iz jekla/jekla in jekla/brona

Prednosti/Izvedbe
  • Odlična zaščita pred obrabo
  • Stabilna oksidacija in staranje tudi pri povišanih temperaturah
  • Dobra zaščita pred korozijo
  • Odlično obnašanje viskoznosti glede na temperaturo

Tehnični podatki
  • Gostota pri +15 °C
852 kg/m³
  • Plamenišče
+278 °C
  • Točka tečenja
–45 °C
  • Kin. viskoznost pri +40 °C
320 mm²/s
  • Kin. viskoznost pri +100 °C
33,4 mm²/s

Specifikacije
  • DIN 51517 CLP
  • Halal
  • ISO 12925-1 Type CKC
  • Kosher
  • NSF H1
  • NSF ISO 21469

Kakovostne značilnosti in certifikati

NSF Registracija


Prenos