Izdelki od NTN SNR
Visokokakovostni, inovativni in zmogljivi kotalni ležaji

Visokokakovostni, inovativni in zmogljivi kotalni ležaji
Metrični, enoredni in samonosilni kroglični ležaj po DIN 625-1, posebej primeren za radialne kot tudi obojestranske aksialne obremenitve. Ta TOPLINE kroglični ležaj je zatesnjen preko tako imenovanih visoko temperaturnih tesnilnih obročev. Ta visoko temperaturni ležaj je primeren...
Metrični, enoredni in samonosilni kroglični ležaj po DIN 625-1, posebej primeren za prenašanje radialnih kot tudi obojestransko aksialnih obremenitev. Ta TOPLINE kroglični ležaj je zatesnjen z visokotemperaturnimi tesnilnimi obroči in ne potrebuje ločene pripone oznake. Ta visoko...
Metrični, enoredni in samonosilni kroglični ležaj po DIN 625-1, posebej primeren za prenašanje radialnih kot tudi obojestransko aksialnih obremenitev. Ta TOPLINE kroglični ležaj je odprt. Ta visoko temperaturni ležaj je primeren za dolgotrajne kot tudi ciklične temperature od +20...
Metrični, enoredni in samonosilni kroglični ležaj po DIN 625-1, posebej primeren za radialne in aksialne obremenitve. Ta zatesnjen TOPLINE kroglični ležaj je odlično primeren za visoko število vrtljajev do maks. 700.000 Nxdm.
Podjetje NTN Corporation je vodilno na področju konstruiranja, razvijanja ter proizvajanja kotalnih ležajev in linearnih modulov ter kot ponudnik storitev. Pri NTN je želja po napredku vedno na prvem mestu.
Z znamkami NTN in SNR postavlja NTN nove standarde, hkrati pa velik poudarek daje na celostne rešitve in upravljanje življenjskega cikla izdelka.

NTN je svetovno znana japonska znamka za visokokakovostne kotalne ležaje. Kot rekorder v številnih panogah in vodilni za okolje in trajnost predstavlja NTN popolnega partnerja za Haberkorn. To, kar odlikuje NTN, odlikuje tudi nas. Skupaj ustvarjamo najzanesljivejšo ekipo za vse načine uporabe kotalnih ležajev in linearnih modulov.
V zadnjih letih je Haberkorn še poglobil strateško sodelovanje s proizvajalcem NTN SNR. NTN je 1. 4. 2022 etabliral svoj partnerski program in postavil nove temelje na področju industrijsko tehničnega trgovanja.
Haberkorn je ambasador-partner od NTN SNR v Avstriji
»Ambasador« predstavlja najtesnejšo obliko sodelovanja. To priznanje je kot edini tehnični trgovec v Avstriji prejelo podjetje Haberkorn Avstrija. Haberkorn je tako skupaj s hčerinskim podjetjem Sahlberg prejel oznako »Certified by NTN«.
Intenzivno sodelovanje je prineslo veliko število prednosti. Naše stranke vedno prejmejo izdelke najvišje kakovosti in lahko koristijo našo veliko zalogo izdelkov. Haberkornov sortiment zajema več kot 10.000 izdelkov, zato boste vedno našli ustrezni NTN kotalni ležaj – ne glede na aplikacijo. O sodelovanju med NTN in Haberkornom ter o sortimentu NTN lahko izveste več v naši brošuri.


Številna svetovno znana industrijska podjetja stavijo na izdelke NTN. Kotalni ležaji NTN se uporabljajo v avtih, gradbenih strojih, letalih in medicinskih napravah. Skratka povsod, kjer je zahtevana najvišja kakovost. Zaupajte tudi vi znamki, ki ji zaupajo Porsche, Tesla in BMW.

Velika izbira izdelkov omogoča uporabo v kmetijstvu, cementarnah, rudarstvu, živilski industriji, letalstvu, transportu, kemiji, jeklarstvu, strojegradnji, papirni industriji, energijskem gospodarstvu itn. NTN je kos vsem zahtevam strank, pa naj gre za standardne enoredne kroglične ležaje ali visokoprecizne ležaje. Pri NTN so inovacije in razvoji vedno podrejeni zahtevam strank, saj lahko le tako nastanejo zmogljivi in inovativni izdelki.

Sodčkasti valjčni ležaji od NTN in SNR so primerni predvsem za aplikacije, ki zahtevajo absorpcijo visokih radialnih in aksialnih obremenitev ter za izravnavo napak pri teku in upogibanje osi. Sodčkastih valjčnih ležajev NTN ne odlikuje le sortiment, ki ga sestavlja več kot 2.000 izdelkov, ampak tudi tri različne vrste kletk, visoka zanesljivost in dolga življenjska doba. Z njihovo najnovejšo inovacijo, sodčkastimi valjčnimi ležaji KIZEI®, je NTN na trg pripeljal resnično edinstven izdelek. Več o KIZEI® boste izvedeli spodaj.

Sodčkasti valjčni ležaji od NTN in SNR so primerni predvsem za aplikacije, ki zahtevajo absorpcijo visokih radialnih in aksialnih obremenitev ter za izravnavo napak pri teku in upogibanje osi. Sodčkastih valjčnih ležajev NTN ne odlikuje le sortiment, ki ga sestavlja več kot 2.000 izdelkov, ampak tudi tri različne vrste kletk, visoka zanesljivost in dolga življenjska doba. Z njihovo najnovejšo inovacijo, sodčkastimi valjčnimi ležaji KIZEI®, je NTN na trg pripeljal resnično edinstven izdelek. Več o KIZEI® boste izvedeli spodaj.

NTN je vodilni ponudnik stožčastih valjčnih ležajev, ki izdela več kot 100 milijonov enot na leto. Več kot 3.000 izdelkov v metričnih in colskih dimenzijah je izdelano iz različnih vrst jekla. Standardni izdelki so iz kaljenega jekla in so zaradi tega izjemno odporni na ekstremne pogoje.

Pod igličaste ležaje NTN in SNR spada 12 družin, ki so sestavljene iz 8.000 izdelkov. Slednje tvori največji sortiment na trgu. Visokokakovostno jeklo, robustna in zanesljiva konstrukcija ter do 3-krat daljša življenjska doba povedo dovolj.

Sortiment ohišnih ležajnih enot od NTN in SNR zajema več kot 40.000 različnih izvedb. Velika izbira vsebuje izdelke različnih velikosti, oblik, materialov, grednih pritrditev, tesnilnih sistemov in maziv. Naše stranke profitirajo s preprosto montažo in demontažo ter robustno konstrukcijo. Ohišni ležaji so univerzalno uporabni in hitro pripravljeni na uporabo.

Linearna vodila od NTN in SNR so dobavljiva v različnih izvedbah, in sicer v standardnih in miniaturnih velikostih po DIN 645 z ali brez kroglične verige. Montažne napake preprečuje inovativni sistem Jointed-Rail-System z J-tirnico. Večdelno tirnico lahko preprosto podaljšamo ali pa v primeru poškodb preprosto zamenjamo – izmerite dolžino in že je končano! Za več informacij kontaktirajte svetovalca.
Tudi pri sodčkastem valjčnem ležaju KIZEI® se pokaže inovativnost od NTN. Za daljšo življenjsko dobo sodčkastih valjčnih ležajev je bila razvita nova, inovativna rešitev, ki se imenuje sodčkasti valjčni ležaj KIZEI®. Ta ležaj je pokrit z Z-podložkami, ki bistveno podaljšajo življenjsko dobo in izboljšajo zmogljivost vaših naprav.

Sodčkasti valjčni ležaj KIZEI® nima le daljše življenjske dobe in večje zmogljivosti, ampak tudi:
Zaščito pred zunanjo umazanijo: Tesnjenje z Z-podložkami zagotavlja zašito pred umazanijo do zunaj, ki je razlog za 21 % poškodb kotalnih ležajev.
Optimizirana porazdelitev maziva: Mast ostaja v kotalnem ležaju, kar izboljša njeno porazdelitev. Na tak način lahko optimiziramo mazivo, saj kar 13 % poškodb nastane zaradi nezadostnega maziva.
Daljša življenjska doba: Za razliko od odprtega sodčkastega valjčnega ležaja ima KIZEI® bistveno daljšo življenjsko dobo.
Tudi iz tehničnega vidika lahko sodčkasti valjčni ležaj KIZEI® ponudi ogromno. Ta ležaj je bil izdelan po NTN-ULTAGE specifikacijah in izpolnjuje ULTAGE zahteve glede nosilnosti in števila vrtljajev. Zaradi normirane konstrukcije po ISO-dimenzijah lahko odprte sodčkaste valjčne ležaje v konstrukciji preprosto zamenjamo. Sodčkasti valjčni ležaj KIZEI® ima enako širino kot sodčkasti valjčni ležaj brez tesnil in je zato zamenljiv.
KIZEI® ima enako temperaturno območje kot odprti sodčkasti valjčni ležaji in se lahko uporablja pri temperaturah od –40 °C do +200 °C. Oblikovna stabilnost je zagotovljena vse do +200 °C.
Visokokakovostna nitridna jeklena kletka in Z-podložke zagotavljajo, da je sodčkasti valjčni ležaj KIZEI® maksimalno odporen na udarce in ima odlično obstojnost proti koroziji.
Tako kot pri odprtih sodčkastih valjčnih ležajih imate tudi tukaj možnost inšpekcije oz. pregleda. Tesnjenje z Z-podložkami zmanjša umazanijo in olajša vzdrževanje. Bistveno se znižajo tudi stroški vzdrževanja (do 1/3). Tudi montaža sodčkastih valjčnih ležajev je preprosta in lahko poteka brez posebnega orodja, saj lahko uporabljamo standardne puše, matice in podložke.