VseZaščita pri deluStavbno okovje, pohištveno okovjeKemično-tehnični izdelkiNaprave za gretje z vročim zrakomHidravlika, gibljive cevi in priključkiHidravlika, sistemi in komponentePogonski elementiPnevmatikaIndustrija, cevi in armatureOlje, mazivaVarilna tehnikaVijaki, vijačne zvezeOrodja, stroji
Država in jezik
Paleta izdelkov in vsebina se lahko razlikujeta od države do države. Država
Nekatera nacionalna podjetja skupine Haberkorn imajo lastna spletna mesta ali spletne trgovine.
Kompakten srednjetlačni ventilator SILENCE za visoko zmogljivost. Ventilator je primeren za temperature vstopnega zraka od 100 °C do 200 °C in brez težav deluje pri temperaturi okolja do 75 °C.
Zmogljiv visokotlačni ventilator AIRPACK je primeren za aplikacije, kjer se velike količine zraka srečajo pri visokem tlaku. Idealen za sušilne in izpušne procese. Ta ventilator zagotavlja dovolj tlaka, da učinkovito oskrbi izpušne šobe.
Kompakten visokotlačni ventilator MONO 6 SYSTEM z majhnimi dimenzijami, ki zagotavlja visoko količino zraka do 600 l/min. Količina zraka je nastavljiva in tako omogoča, da je ventilator primeren za vse aplikacije.
Pnevmatično gnano stikalo za vklop in izklop dovoda zraka, pribor za ventilatorja ROBUST in SILENCE. Pri pnevmatskem ukazu preklapljanja (5 bar) se dovod zraka v grelnike zraka izklopi ali vklopi.