Menu

Visokotlačni ventilator ROBUST

od Leister   |   Prikaži več Process Heat

Natisni
Izjemno kompakten visokotlačni ventilator ROBUST z visoko zmogljivostjo. Idealen za oskrbo z zrakom v proizvodnih linijah, npr. v živilski industriji.
Prednosti/Izvedbe
  • kompresor stranskega kanala
  • neuničljiv pri ekstremnih delovnih pogojih in pri neprekinjenem obratovanju
  • zelo tih in možnost vgradnje v vseh položajih

Uporaba/Napotki
  • zaščita IP54

Tehnični podatki
  • maks. temperatura vstopnega zraka
+60 °C
  • maks. temperatura okolja
+60 °C
  • statični tlak
8 kPa
  • raven emisij
62 dB(A)
  • sesalna odprtina zunanji-Ø
38 mm
  • izpustna odprtina zunanji-Ø
38 mm
  • dimenzije D x Š x V
257 x 227 x 221 mm
  • dolžina napajalnega kabla (izvedba s priključitvijo s kablom)
3 m
  • teža
8 kg

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke