Ventilator z vročim zrakom HOTWIND PREMIUM

od Leister   |   Prikaži več Process Heat

Natisni
Priročni ventilator z vročim zrakom z brezkrtačnim motorjem ventilatorja, ki ne potrebuje vzdrževanja, in integrirano elektroniko. Primerno za trajno delovanje.
Prednosti/Izvedbe
  • kompaktna izvedba
  • integrirana elektronika moči
  • avtomatska funkcija "Cool-Down"
  • integrirana zaščita grelnega elementa in naprave
  • brezstopenjsko nastavljiva grelna moč in količina zraka s potenciometrom

Uporaba/Napotki
  • podatki o teži so brez električnega priključnega kabla

Tehnični podatki
  • maks. temperatura izstopnega zraka
+60 °C
  • maks. temperatura okolja
+60 °C
  • količina zraka pri 20 °C
200–900 l/min
  • statični tlak
1 kPa
  • raven emisij
<70 dB(A)
  • dolžina napajalnega kabla
3m
  • teža
pribl. 2,3 kg

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni