Visokotemperaturni grelnik zraka LE 10000 HT

od Leister   |   Prikaži več Process Heat

Natisni
Električni visokotemperaturni grelnik zraka za temperature do 900 °C z zaščitno cevjo na grelnem elementu za dodatno varnost.
Prednosti/Izvedbe
  • odporen in robusten
  • grelni element z zaščitno cevjo
  • brez integrirane močnostne elektronike

Uporaba/Napotki
  • možna temperaturna regulacija s CSS (CSS EASY) oz. polprevodniškim relejem, ni vključeno v obseg dobave
  • minimalna količina zraka = potrebuje minimalno količino zraka pri 100 % grelni moči in temperaturo vstopnega zraka 20 °C

Tehnični podatki
  • maks. temperatura izstopnega zraka
+900 °C
  • maks. temperatura vstopnega zraka
+100 °C
  • maks. temperatura okolja
+100 °C
  • min. količina zraka
800 l/min
  • maks. delovni tlak
100 kPa
  • Ø-priključka šobe
92 mm
  • Ø-cevnega priključka
60 mm
  • teža
4 kg

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni