Menu

Lepilna in tesnilna masa MS 939, 1K

od Teroson   |   Prikaži več Tesnilne mase

Natisni
Elastična tesnilna pasta z dobrim oprijemom in tesnjenjem, primerna za tesnjenje in lepljenje umetne mase in kovin na številnih notranjih in zunanjih površinah.
Področje uporabe
  • tesnjenje šivov in spojev
  • izdelava karoserij in vozil, izdelava kontejnerjev
  • gradnja ladij in čolnov
  • klimatizacija in prezračevalna tehnika
  • ojačitev med gumo in okensko zasteklitvijo
  • elektrotehnika
  • tehnologija plastike

Prednosti/Izvedbe
  • univerzalno uporabno
  • odličen oprijem
  • odporno na UV in vremenske vplive
  • odporno na staranje
  • brez topil
  • brez izocianatov

Uporaba/Napotki
  • lahko je prelakirano
  • strjevanje zaradi vlage
  • pred uporabo mora biti površina očiščena in suha
  • obdelava z dozirno pištolo

Tehnični podatki
  • temperaturna obstojnost
–40 °C do +100 °C (kratkotrajno +120 °C)
  • temperatura obdelave
+5 °C do +40 °C
  • čas nastanka kože (+23 °C)
10 min
  • raztegljivost
250 %

Material
  • modificiran silan polimer (SMP), pastozen

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.